AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1839623 MC 1,5/ 3-G-3,81 BK PRESA BASE - 1839623

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Angolo tra il circuito stampato e il contatto - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918226237

Codice prodotto

PHC1839623

Cod. produttore

1839623

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 3, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde