AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE - 1849998

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Verde

  • Tensione nominale - 300 V

  • Piani ponticellati internamente - no

  • Necessaria piastra di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918110260

Codice prodotto

PHC1849998

Cod. produttore

1849998

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Verde

Tensione nominale:

300 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

7.62 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

41.2 mm

Connettore della guida, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 1, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno