PHOENIX CONTACT - PHC1852846 VC-TFS 2 PORTACONTATTI - 1852846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4017918127145
Codice prodotto
PHC1852846
Cod. produttore
1852846
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no