PHOENIX CONTACT - PHC1853926 VC-K-KV-PG21(14-18) PRESSACAVO PLASTICA - 1853926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4017918145927
Codice prodotto
PHC1853926
Cod. produttore
1853926
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
33 mm
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C