PHOENIX CONTACT - PHC1855092 VC-K-T1-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA - 1855092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918159290
Codice prodotto
PHC1855092
Cod. produttore
1855092
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
33 mm
Altezza:
65 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


