AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1855102 VC-K-T2-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA - 1855102

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1855102 VC-K-T2-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918159283

Codice prodotto

PHC1855102

Cod. produttore

1855102

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

33 mm

Altezza:

65 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Uscita obliqua per un'inserzione laterale o diritta dello stesso.