PHOENIX CONTACT - PHC1855160 VC-MEMV-T4-R CUSTODIA METALLICA SCHERMO - 1855160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Larghezza - 33 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4017918159238
Codice prodotto
PHC1855160
Cod. produttore
1855160
Produttore
PHC
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
33 mm
Altezza:
75 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



