PHOENIX CONTACT - PHC1861028 MSTBO 2,5/ 3-G1L PRESA BASE - 1861028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Altri
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4017918133382
Codice prodotto
PHC1861028
Cod. produttore
1861028
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Altri
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri