AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1868063 FFKDSA1/V-2,54-18 MORSETTO PER C.S. - 1868063

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 18

  • Passo del connettore - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 90° (perpendicolare verso l'alto)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918230784

Codice prodotto

PHC1868063

Cod. produttore

1868063

Produttore

PHC

Numero di collegamenti elettrici:

18

Passo del connettore:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

17 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.14 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.1 mm

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato.