AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1876615 UKK 3-MSTB-5,08-PE MORSETTO DIN-COMBICON - 1876615

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Giallo-Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918134082

Codice prodotto

PHC1876615

Cod. produttore

1876615

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo-Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

5.08 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

50 mm

Morsetto a due piani, sezione: 0,2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, numero poli: 1, passo: 5,08 mm, larghezza: 5,08, colore: giallo-verde