AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1878037 MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA - 1878037

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1878037 MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Altri

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918243753

Codice prodotto

PHC1878037

Cod. produttore

1878037

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Altri

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Passo del connettore:

5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Stagnato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno