AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1886621 VC-MEMV-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE METALLO - 1886621

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1886621 VC-MEMV-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918848040

Codice prodotto

PHC1886621

Cod. produttore

1886621

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

33 mm

Altezza:

75 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia mobile con schermatura EMC e guarnizione speciale, con ingresso cavo metrico, viti di bloccaggio a testa zigrinata, formato 4