AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1890976 MKDSN 2,5/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1890976

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1890976 MKDSN 2,5/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 5 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918169473

Codice prodotto

PHC1890976

Cod. produttore

1890976

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

5 mm

Corrente nominale In:

16 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

18.5 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.75 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.3 mm

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore. La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi.