PHOENIX CONTACT - PHC1907526 ZFKDS 4- 7,5 MORSETTI MOLLA ANGOLATO - 1907526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 1
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918193898
Codice prodotto
PHC1907526
Cod. produttore
1907526
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
27.6 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.8 mm
Lunghezza dei pin:
4.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno