AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1907542 ZFKDSA 4- 9 MORSETTI MOLLA TERMINALE - 1907542

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918193911

Codice prodotto

PHC1907542

Cod. produttore

1907542

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

7.5 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.8 mm

Lunghezza dei pin:

4.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati. Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, conponticelli a innesto. Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole.