AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1910526 FKC 2,5/ 2-STF SPINA ATTACCO MOLLA - 1910526

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1910526 FKC 2,5/ 2-STF SPINA ATTACCO MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 2

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918175306

Codice prodotto

PHC1910526

Cod. produttore

1910526

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

2

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Connessione Push-in rapida senza utensili. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Combinabile con la linea MSTB 2,5.