PHOENIX CONTACT - PHC1924088 MSTB 2,5 HC/ 2-GF-5,08 PRESA BASE - 1924088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 16 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918600051
Codice prodotto
PHC1924088
Cod. produttore
1924088
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Nessuno


