AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1932708 FFKDSA1/H1-5,08-12 MORSETTO DA C.S. - 1932708

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 12

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918861278

Codice prodotto

PHC1932708

Cod. produttore

1932708

Produttore

PHC

Numero di collegamenti elettrici:

12

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

15 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

16.15 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.75 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.3 mm

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi.