AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1952322 FMC 1,5/ 8-ST-3,5 SPINA - 1952322

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1952322 FMC 1,5/ 8-ST-3,5 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 8

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918942915

Codice prodotto

PHC1952322

Cod. produttore

1952322

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

8

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

3.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo.