PHOENIX CONTACT - PHC1952775 MCDNV 1,5/20-G1-3,5 RNP26THR PRESA BASE - 1952775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 20
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918919986
Codice prodotto
PHC1952775
Cod. produttore
1952775
Produttore
PHC
Numero di poli:
20
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Nessuno