AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1955031 CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 PRESA BASE - 1955031

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 330 PZ

EAN

4017918925840

Codice prodotto

PHC1955031

Cod. produttore

1955031

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

2.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nastro di giuntura per SMD / SMT

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"