PHOENIX CONTACT - PHC1985205 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z Morsetto per c.s. a mo - 1985205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Confezione
250 PZ
EAN
4017918922283
Codice prodotto
PHC1985205
Cod. produttore
1985205
Produttore
PHC
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
16.7 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1 mm
Lunghezza dei pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno