AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1986631 ZFKDS 10-15,00 MORSETTO - 1986631

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1986631 ZFKDS 10-15,00 MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 15 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918973094

Codice prodotto

PHC1986631

Cod. produttore

1986631

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

15 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

33.5 mm

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...10 mm²

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

2.2 mm

Lunghezza dei pin:

6.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati. Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, conponticelli a innesto. Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole.