AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1990779 SPT 1,5/ 6-H-3,5 MORSETTO A MOLLA - 1990779

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1990779 SPT 1,5/ 6-H-3,5 MORSETTO A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 6

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356104418

Codice prodotto

PHC1990779

Cod. produttore

1990779

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

6

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

16 mm

Tensione nominale:

200 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.1 mm

Lunghezza dei pin:

2.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate.