PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY Morsetto per c.s. - 1995279
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Confezione
250 PZ
EAN
4017918991784
Codice prodotto
PHC1995279
Cod. produttore
1995279
Produttore
PHC
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Altezza:
16.7 mm
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
3.6 mm