PHOENIX CONTACT - PHC1998946 PC 6-16/ 3-G1-10,16 PRESA BASE - 1998946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356038447
Codice prodotto
PHC1998946
Cod. produttore
1998946
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
10.16 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Tensione nominale di picco:
8 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno