AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI - 2017224

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918052683

Codice prodotto

PHC2017224

Cod. produttore

2017224

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione Faston

Corrente nominale In:

40 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione Faston

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

54 mm

Risparmio di morsetti e connessioni ponticellate. Utilizzo pratico, ad es. visione senza impedimenti del connettore, buona accessibilità e rapido controllo della connessione. Estetica apprezzabile per l'elegante distribuzione dei conduttori nella canalina portacavi laterale. Lettura frontale della siglatura.