PHOENIX CONTACT - PHC2201632 FRONT-ZFL 1,5/D32 CONNETTORI ATTACCO MOL - 2201632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 32
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 4 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918902001
Codice prodotto
PHC2201632
Cod. produttore
2201632
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
32
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
4 A
Colore del corpo:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Altezza:
20.3 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di nastratura:
Nessuno