AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2277776 PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 CONVERTITORE - 2277776

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2277776 PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356502115

Codice prodotto

PHC2277776

Cod. produttore

2277776

Produttore

PHC

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente circolare, corrente primaria 200 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA