PHOENIX CONTACT - PHC2277789 PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 CONVERTITORE - 2277789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356502122
Codice prodotto
PHC2277789
Cod. produttore
2277789
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo passante (circolare)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1