PHOENIX CONTACT - PHC2278364 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY PRESA BASE - 2278364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Altri
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4046356292979
Codice prodotto
PHC2278364
Cod. produttore
2278364
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Altri
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri