AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2278377 MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY PRESA BASE - 2278377

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Altri

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356292986

Codice prodotto

PHC2278377

Cod. produttore

2278377

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Altri

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Inserzione ortogonale rispetto al circuito stampato. Passo: 3,5 mm.