AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2280297 DFLK-D15 SUB/S MODULO PASSAPARETE - 2280297

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2280297 DFLK-D15 SUB/S MODULO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 15

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918054403

Codice prodotto

PHC2280297

Cod. produttore

2280297

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

15

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

33 mm

Larghezza:

39 mm

Altezza:

58.4 mm

Da 9 fino a 50 poli. Da 9 a 37 poli: collegamento a terra separato. 50 poli: nessun collegamento a terra.