AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2281063 FLKM 34 MODULO VARIOFACE - 2281063

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2281063 FLKM 34 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 34

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918054519

Codice prodotto

PHC2281063

Cod. produttore

2281063

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

34

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

58.5 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

77 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 34