PHOENIX CONTACT - PHC2281115 FLKM-D37 SUB/S MODULO VARIOFACE - 2281115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918054564
Codice prodotto
PHC2281115
Cod. produttore
2281115
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
58.5 mm
Larghezza:
101.3 mm
Altezza:
77 mm


