PHOENIX CONTACT - PHC2281199 FLKM-D15 SUB/B MODULO VARIOFACE - 2281199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 15
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918054625
Codice prodotto
PHC2281199
Cod. produttore
2281199
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
15
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
58.5 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm


