PHOENIX CONTACT - PHC2281571 FLKMS 34 MODULO VARIOFACE - 2281571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 34
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
5 PZ
EAN
4017918054823
Codice prodotto
PHC2281571
Cod. produttore
2281571
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
34
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Profondità:
72 mm
Larghezza:
79 mm
Altezza:
77 mm


