AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2284510 FLKMS 50/32IM/LA/PLC MODULO PER SENSORI - 2284510

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2284510 FLKMS 50/32IM/LA/PLC MODULO PER SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918055684

Codice prodotto

PHC2284510

Cod. produttore

2284510

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

81 mm

Larghezza:

180 mm

Altezza:

90 mm

Siglatura a byte. Connessione positiva e negativa per segnale.