PHOENIX CONTACT - PHC2284523 FLKMS 50/32IM/PLC MODULO PER SENSORI - 2284523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918055691
Codice prodotto
PHC2284523
Cod. produttore
2284523
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
81 mm
Larghezza:
180 mm
Altezza:
90 mm


