PHOENIX CONTACT - PHC2284549 FLKMS 14/ 8IM/PLC MODULO PER SENSORI - 2284549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
2 PZ
EAN
4017918055714
Codice prodotto
PHC2284549
Cod. produttore
2284549
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
81 mm
Larghezza:
57 mm
Altezza:
90 mm


