AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2285315 SFL (2,8-0,8)F48 CONNETTORE - 2285315

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione Faston

  • Numero di collegamenti elettrici - 48

  • Passo del connettore - 0 mm

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918055912

Codice prodotto

PHC2285315

Cod. produttore

2285315

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione Faston

Numero di collegamenti elettrici:

48

Passo del connettore:

0 mm

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Altezza:

28.6 mm

Grado di inquinamento:

2

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

2.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connettore femmina 19", numero poli: 48, passo: 0 mm, collegamento: Faston, colore: verde, superficie contatti: Stagno