PHOENIX CONTACT - PHC2285580 FRONT-SFL 2,5/F32/ZD CONN.FEMMINA A VITE - 2285580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 32
Passo del connettore - 0 mm
Corrente nominale In - 4 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918055981
Codice prodotto
PHC2285580
Cod. produttore
2285580
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
32
Passo del connettore:
0 mm
Corrente nominale In:
4 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Altezza:
35.3 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
2.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Tipo di nastratura:
Nessuno
Grado di protezione IP (montato):
IP20