AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2285593 FRONT-SFL 2,5/D32 CONN.FEMMINA A VITE - 2285593

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2285593 FRONT-SFL 2,5/D32 CONN.FEMMINA A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 32

  • Passo del connettore - 0 mm

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918055998

Codice prodotto

PHC2285593

Cod. produttore

2285593

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

32

Passo del connettore:

0 mm

Corrente nominale In:

4 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Altezza:

34.8 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

2.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Tipo di nastratura:

Nessuno

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Connettore femmina 19", corrente nominale: 4 A, numero poli: 32, passo: 0 mm, collegamento: Connessione a vite, colore: verde, superficie contatti: Stagno