AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2288943 FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK CAVO CONFEZIONA - 2288943

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2288943 FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK CAVO CONFEZIONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 14

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918057336

Codice prodotto

PHC2288943

Cod. produttore

2288943

Produttore

PHC

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

14

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 2,5 m