PHOENIX CONTACT - PHC2290423 FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC Modulo VARIOFACE - 2290423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 12
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918058036
Codice prodotto
PHC2290423
Cod. produttore
2290423
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
12
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
61 mm
Larghezza:
67 mm
Altezza:
77 mm


