AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293527 UM 45-FLK14/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2293527

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293527 UM 45-FLK14/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918120429

Codice prodotto

PHC2293527

Cod. produttore

2293527

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

59 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 14