AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293640 UM 45-D37SUB/S/ZFKDS MODULO D-SUB - 2293640

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293640 UM 45-D37SUB/S/ZFKDS MODULO D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918120542

Codice prodotto

PHC2293640

Cod. produttore

2293640

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

121 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 37