AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2293828 FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 CAVO CONFEZIONAT - 2293828

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2293828 FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 CAVO CONFEZIONAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 14

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918125516

Codice prodotto

PHC2293828

Cod. produttore

2293828

Produttore

PHC

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

14

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo intestato; controllore: SIMATIC® TOP connect; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m