PHOENIX CONTACT - PHC2297109 ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR RELE INVER.MAR - 2297109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Classe di intervento - CLASSE 10
Con sganciatore di cortocircuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356428347
Codice prodotto
PHC2297109
Cod. produttore
2297109
Produttore
PHC
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Classe di intervento:
CLASSE 10
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Corrente nominale di impiego Ie:
2.4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.18...2.4 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107 mm
Profondità:
113.65 mm