AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2299097 FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S CAVO CONFEZ. - 2299097

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2299097 FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S CAVO CONFEZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 50

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918832230

Codice prodotto

PHC2299097

Cod. produttore

2299097

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

50

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 0,5 m